🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SURV. DE NIVEAU 2-200 KOHMS 24V V. - 3UG45011AA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d'entrées d'électrode - 1

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 10 s

  • principe de mesure physique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209665293

Réf. Sonepar

00080966529

Réf. Fournisseur

3UG45011AA30

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'entrées d'électrode:

1

délai de retard à l'appel max. admissible:

10 s

principe de mesure physique:

autre

avec pinces amovibles:

Oui

délai de retard à l'appel min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

10 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

91 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

3 A

! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5501-1AW30 relais de surveillance analogique surveillance de niveau surveillance de résistance de 2 à 200 kOhm dépassement haut et dépassement bas tension d'alimentation 24

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry