Siemens Industry - SURV. DU COUR. S0 STD. 24 V UC RESS. - 3RR22422FA30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 4...40 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 4...40 A
plage de mesure du courant - 4...40 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209787377
Réf. Sonepar
00080978850
Réf. Fournisseur
3RR22422FA30
Marque
Siemens Industry
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
4...40 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
4...40 A
plage de mesure du courant:
4...40 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible:
Oui
surintensité de courant triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
99 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
-99999
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
-99999
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
92 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de courant:
AC
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


