🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - SURV. DU COUR. S00 STD. 24 V UC RESS. - 3RR22412FA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 1.6...16 A

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 1.6...16 A

  • plage de mesure du courant - 1.6...16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209787353

Réf. Sonepar

00080978846

Réf. Fournisseur

3RR22412FA30

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

1.6...16 A

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

1.6...16 A

plage de mesure du courant:

1.6...16 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

99 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

80 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de courant:

AC

Relais de surveillance, pouvant être monté sur contacteur 3RT2, taille S00 standard, à réglage numérique Surveillance de courant apparent/actif 1,6-16 A, 20-400 Hz, Triphasée Alimentation 24 V CA/CC 1 contact inverseur, 1 sortie à semicondu

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry