Siemens Industry - SURV. ORDRE PH. 3X320-500V AC50-60HZ 2W - 3UG45112BP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 3 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 320...500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209642522
Réf. Sonepar
00080964252
Réf. Fournisseur
3UG45112BP20
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
3 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
320...500 V
avec pinces amovibles:
Oui
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
91 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
320...500 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
320...500 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


