Siemens Industry - SURVEILLANCE DE TENSION, 22,5MM - 3UG46311AW30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 0.1...60 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de commutation assigné - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209642447

Réf. Sonepar

00080964244

Réf. Fournisseur

3UG46311AW30

Marque

Siemens Industry

plage de mesure de la tension 1:

0.1...60 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de commutation assigné:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

0.1...60 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

91 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5642-1CW30 relais de surveillance numérique surveillance de la tension, 22,5 mm de 0,1-60 V AC/DC dépassement haut et dépassement bas 24 à 240 V AC / DC AC et DC 50 à 60 Hz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry