Siemens Industry - SURVEILLANCE DE TENSION, 22,5MM - 3UG46322AW30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 10...600 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
type de tension de fonctionnement - AC/DC
type de tension d’alimentation - AC/DC
courant de commutation assigné - 3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209642676
Réf. Sonepar
00080964267
Réf. Fournisseur
3UG46322AW30
Marque
Siemens Industry
plage de mesure de la tension 1:
10...600 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
type de tension d’alimentation:
AC/DC
courant de commutation assigné:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Oui
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
10...600 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
20 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
91 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V


