Siemens Industry - SURVEILLANCE DU COURANT, 22,5MM - 3UG46221AW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.05...10 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0.05...10 A
plage de mesure du courant - 0.05...15 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209642423
Réf. Sonepar
00080964242
Réf. Fournisseur
3UG46221AW30
Marque
Siemens Industry
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
0.05...10 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0.05...10 A
plage de mesure du courant:
0.05...15 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20.4...264 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
20 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
20 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
91 mm
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20.4...264 V
tension d'alimentation DC:
20.4...264 V
plage de mesure de la tension:
24...240 V
type de courant:
AC/DC
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
courant de commutation assigné:
5 A


