🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SURVEILLANCE DU COURANT, 22,5MM - 3UG46212AA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.003...0.6 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209642621

Réf. Sonepar

00080964262

Réf. Fournisseur

3UG46212AA30

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.003...0.6 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

91 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

20.4...20.4 V

! préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5642-2CW30 relais de surveillance numérique surveillance du courant, 22,5 mm de 2-500 mA AC / DC dépassement haut et dépassement bas tension d'alimentation: 24 V AC/DC AC e

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry