🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SURVEILLANCE ORDRE DES PHASES - 3UG45111AQ20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 3 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 420...690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209642201

Réf. Sonepar

00080964220

Réf. Fournisseur

3UG45111AQ20

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

3 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

420...690 V

avec pinces amovibles:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Non

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

91 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

420...690 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

420...690 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

!!! Préavis d'abandon du produit !!! le type de successeur préféré : 3UG5511-1AR20 surveillance de l'ordre des phases 3 x 420...690 V, 1 contact inverseur ; relais analogique de surveillance surveillance de l'ordre des phases 3 x 420...690

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry