Siemens Industry - Switch discennector with fuses 3KF - 3KF13030MR118AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Switch discennector with fuses 3KF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869570136

Réf. Sonepar

00080002450

Réf. Fournisseur

3KF13030MR118AA1

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP00

avec emplacement pour fusibles:

NH000, NH00

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

15 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

autre

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

interrupteur-sectionneur à fusibles 32 A, taille 1, 3 pôles pour fusible à couteaux NH, tailles 000 et 00 commande central en face avant appareil de base sans poignée plage de raccordement arrière , module SIVACON spécifique sans fusible

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry