Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 3 X 2500A W/O HANDLE - 3KA71863AA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 3 X 2500A W/O HANDLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624048694

Réf. Sonepar

00080000551

Réf. Fournisseur

3KA71863AA01

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

Interrupteur-sectionneur 3x 2500A W SANS POIGNÉE