Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 3X2000A WITH SHUNT R - 3KA71553AE02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 3X2000A WITH SHUNT R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 2000 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047628

Réf. Sonepar

00080000428

Réf. Fournisseur

3KA71553AE02

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

2000 A

Interrupteur-sectionneur 3x 2000A WIT H Shunt R

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry