En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 4 X 2500A W/O HANDLE - 3KA71864AA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 4 X 2500A W/O HANDLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624048755

Réf. Sonepar

00080000557

Réf. Fournisseur

3KA71864AA02

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

Interrupteur-sectionneur 4x 2500A W SANS POIGNÉE

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry