En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 4X2000A WITH SHUNT R - 3KA71554AE01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 4X2000A WITH SHUNT R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2000 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047710

Réf. Sonepar

00080000438

Réf. Fournisseur

3KA71554AE01

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2000 A

Interrupteur-sectionneur 4x 2000A WIT H Shunt R

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry