Siemens Industry - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2-CT 3.2 NM - 1FK22046AF100MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2-CT 3.2 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1 kW

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP64

  • couple de rotation nominal - 3.2 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948695098

Réf. Sonepar

00080869509

Réf. Fournisseur

1FK22046AF100MA0

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

480 V

puissance nominale à fréquence assignée:

1 kW

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP64

couple de rotation nominal:

3.2 Nm

SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=3,2Nm ; PN = 1 kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,5kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D19x40mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multito

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry