Siemens Industry - Synchronous motor 1FK2-HD 1.27 NM - 1FK21044AF000MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Synchronous motor 1FK2-HD 1.27 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP64

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948693322

Réf. Sonepar

00080869332

Réf. Fournisseur

1FK21044AF000MA0

Marque

Siemens Industry

indice de protection (IP):

IP64

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=1,27Nm ; PN = 0,4kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,2kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D19x40mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry