Siemens Industry - Synchronous motor 1FK2-HD 2.4 NM - 1FK21045AF000MA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMOTICS S / M
EAN
4042948692912
Réf. Sonepar
00080869291
Réf. Fournisseur
1FK21045AF000MA0
Marque
Siemens Industry
indice de protection (IP):
IP64
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=2,4Nm ; PN = 0,75kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,375kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D19x40mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22D


