Siemens Industry - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 5 NM - 1FK21054AF001MA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 480 V
puissance nominale à fréquence assignée - 0.94 kW
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP64
couple de rotation nominal - 5 Nm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515675631
Réf. Sonepar
00080567563
Réf. Fournisseur
1FK21054AF001MA0
Marque
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
480 V
puissance nominale à fréquence assignée:
0.94 kW
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP64
couple de rotation nominal:
5 Nm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


