Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES - 8US12505AS10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - -99999 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 45 mm
distance de rail - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209841963
Réf. Sonepar
00080985834
Réf. Fournisseur
8US12505AS10
Marque
Siemens Industry
courant assigné In:
-99999 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
distance de rail:
60 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


