En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES - 8US12505AT10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - -99999 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209835313

Réf. Sonepar

00080985835

Réf. Fournisseur

8US12505AT10

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

-99999 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

support d'appareillage, 45 x 260 mm de long pour système de jeu de barres 60 mm, entretoise jointe 2 éléments de liaison joint rail support vissé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry