En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES - 8US12515DT10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 25 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209835405

Réf. Sonepar

00080985841

Réf. Fournisseur

8US12515DT10

Marque

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

25 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

largeur de rail:

60 mm

distance de rail:

60 mm

adaptateur pour appareil S00, 25 A, pour système de jeu de barres 60 mm, 45 x 260 mm de long, câbles spéciaux soudés AWG12, 99 mm de long entretoise jointe rail support vissé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry