En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SYSTEME D'ADAPTATION POUR JEUX - 8US19211AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SYSTEME D'ADAPTATION POUR JEUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - sans

  • courant assigné In - 400 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209078895

Réf. Sonepar

00080907889

Réf. Fournisseur

8US19211AA00

Marque

Siemens Industry

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

sans

courant assigné In:

400 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

81 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres, accessoire entraxe des barres 60 mm plaque à bornes épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT largeur: 81 mm, 35-120 mm2 avec recouvrement, 3 pôles

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry