🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TELERUPTEUR AVEC 2 CONTACTS NO - 5TT41020

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TELERUPTEUR AVEC 2 CONTACTS NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869312453

Réf. Sonepar

00080931482

Réf. Fournisseur

5TT41020

Marque

Siemens Industry

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

184...253 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension de commande 2:

-99999...-99999 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 2:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

250...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

900 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

400 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur avec 2 contacts à fermeture, contact pour CA 230V, 400V 16A commande 230V CA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry