Siemens Industry - TELERUPTEUR AVEC 2 CONTACTS NO - 5TT41023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869312422
Réf. Sonepar
00080931485
Réf. Fournisseur
5TT41023
Marque
Siemens Industry
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
9.6...13.2 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
-99999...-99999 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
fréquence de tension de commande 2:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
250...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
charge max. de lampe fluorescente:
500 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
900 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
400 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


