Siemens Industry - TETE DE CDE BP/NOIR - 3SB20000AB01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - autre
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209027527
Réf. Sonepar
00080902752
Réf. Fournisseur
3SB20000AB01
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
autre
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP65
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
19 mm
hauteur de l'ouverture:
8 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre


