Siemens Industry - TETE DE CDE BP/VERT - 3SB20000AE01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TETE DE CDE BP/VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - autre

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209027558

Réf. Sonepar

00080902755

Réf. Fournisseur

3SB20000AE01

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

autre

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP65

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

8 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

bouton, 16 mm, rond, plastique, vert, bouton poussoir, plat

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry