Siemens Industry - TETE DE COMMANDE DIAM. 16MM - 3SB20002AE01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TETE DE COMMANDE DIAM. 16MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - vert

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209027671

Réf. Sonepar

00080902767

Réf. Fournisseur

3SB20002AE01

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

vert

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP65

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

vert

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

17 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

commutateur à manette, 16 mm, rond, plastique, vert, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, angle de man?uvre 62°