Siemens Industry - TETE DE COMMANDE DIAM. 16MM - 3SB20002DG01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - blanc
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209027763
Réf. Sonepar
00080902776
Réf. Fournisseur
3SB20002DG01
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement:
blanc
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP65
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
blanc
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
19 mm
hauteur de l'ouverture:
17 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


