Siemens Industry - TETE DE VOYANT LUMINEUX - 3SB20016BH06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - incolore
type de lentille - rond
diamètre de trou - 16 mm
classe de protection (IP), face avant - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209027978
Réf. Sonepar
00080902797
Réf. Fournisseur
3SB20016BH06
Marque
Siemens Industry
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
incolore
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
16 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
largeur de l'ouverture:
19 mm
hauteur de l'ouverture:
9 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
finition de la lentille:
plat


