Siemens Industry - TETE DE VOYANT LUMINEUX - 3SB20016CE06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TETE DE VOYANT LUMINEUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 16 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209028005

Réf. Sonepar

00080902800

Réf. Fournisseur

3SB20016CE06

Marque

Siemens Industry

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

vert

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

16 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

9 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

finition de la lentille:

plat

voyant lumineux, 16 mm, rond, plastique, vert, lisse, pour inscription avec calottes intérieures

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry