Siemens Industry - Top plate cables, W:1200mm, D:400mm - 8PQ23024BA07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1200 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605418
Réf. Sonepar
00080055970
Réf. Fournisseur
8PQ23024BA07
Marque
Siemens Industry
largeur:
1200 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
avec entrée de câble:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


