Siemens Industry - Top plate cables, W:1200mm, D:600mm - 8PQ23026BA07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1200 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605425
Réf. Sonepar
00080055971
Réf. Fournisseur
8PQ23026BA07
Marque
Siemens Industry
largeur:
1200 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
avec entrée de câble:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


