Siemens Industry - Top plate cables, W:600mm, D:800mm - 8PQ23068BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Top plate cables, W:600mm, D:800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 800 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605340

Réf. Sonepar

00080960534

Réf. Fournisseur

8PQ23068BA08

Marque

Siemens Industry

largeur:

600 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

avec entrée de câble:

Oui

tôle de toit avec entrée de câbles IP40 L : 600 mm P : 800 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry