Siemens Industry - Top plate cables, W:800mm, D:800mm - 8PQ23088BA13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605371
Réf. Sonepar
00080960537
Réf. Fournisseur
8PQ23088BA13
Marque
Siemens Industry
largeur:
800 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
avec entrée de câble:
Oui


