Siemens Industry - TOP PLATE CORNER CUBICLE IP40/D800 - 8PQ23088BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TOP PLATE CORNER CUBICLE IP40/D800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - -99999

  • adapté à la largeur de boîtier - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179482

Réf. Sonepar

00080817948

Réf. Fournisseur

8PQ23088BA06

Marque

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

-99999

adapté à la largeur de boîtier:

-99999 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

-99999 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

-99999 mm

couleur:

autre

dimension de trame:

-99999 mm

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

tôle de toit colonne d'angle IP40 P : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry