🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TOP PLATE CORNER CUBICLE IP55/D400 - 8PQ23044BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TOP PLATE CORNER CUBICLE IP55/D400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179437

Réf. Sonepar

00080817943

Réf. Fournisseur

8PQ23044BA08

Marque

Siemens Industry

largeur:

400 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de toit colonne d'angle IP55, P : 400 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry