Siemens Industry - TOP PLATE CORNER CUBICLE IP55/D800 - 8PQ23088BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 900 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179475
Réf. Sonepar
00080817947
Réf. Fournisseur
8PQ23088BA05
Marque
Siemens Industry
largeur:
800 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
900 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
900 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non


