Siemens Industry - TOP PLATE IP4X/CABLE/W850/D400 - 8PQ23004BA15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 850 mm
hauteur - 25.5 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948180013
Réf. Sonepar
00080818001
Réf. Fournisseur
8PQ23004BA15
Marque
Siemens Industry
largeur:
850 mm
hauteur:
25.5 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Oui


