Siemens Industry - TOP PLATE IP4X/W1200/D400 - 8PQ23024BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1200 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948168332
Réf. Sonepar
00080816833
Réf. Fournisseur
8PQ23024BA02
Marque
Siemens Industry
largeur:
1200 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


