🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - TOP PLATE IP55/W850/D600 - 8PQ23006BA12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TOP PLATE IP55/W850/D600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179901

Réf. Sonepar

00080817990

Réf. Fournisseur

8PQ23006BA12

Marque

Siemens Industry

largeur:

850 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de toit IP55, L : 850 mm P : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry