Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 100NM, 550 RPM, - 1FW31501ML626DA0-ZK40T20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 100NM, 550 RPM,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couple de rotation nominal - 1000 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080123708

Réf. Fournisseur

1FW31501ML626DA0-ZK40T20

Marque

Siemens Industry

couple de rotation nominal:

1000 Nm

SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 550tr/min, 5,8 kW, 100 Nm, 12A, 448 V refroidissement par eau ERM 280 (incrémental) I-2048 T01 montage coaxial du codeur IMB 14 Boîte à bornes en haut transversal, vers la gauche raccord d'eau, vers l
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry