🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 5000 NM, 150 RPM, - 1FW32852AE745DY2-ZS32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 5000 NM, 150 RPM,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couple de rotation nominal - 5000 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080121597

Réf. Fournisseur

1FW32852AE745DY2-ZS32

Marque

Siemens Industry

couple de rotation nominal:

5000 Nm

SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 150RPM, 5000Nm refroidissement par eau Codeur incrémental SIN/COS 1 VPP 2048 S/R avec voies C et D (encodeur IC2048S/R) codeur à courroie IMB 14 boîte à bornes en haut transversale, vers la droite rac

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry