🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 538 NM, 310 TR/MIN - 1FW60930LB155GC3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 538 NM, 310 TR/MIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couple de rotation nominal - 538 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080119190

Réf. Fournisseur

1FW60930LB155GC3

Marque

Siemens Industry

couple de rotation nominal:

538 Nm

SIMOTICS T moteur couple; composants moteur synchrone triphasé ; refroidissement naturel départ de câble tangentiel ; Câble de puissance et Câble de signal 2 m extrémités ouvertes; diam. 230mm; Longueur 190 mm courant max. 28A eff.; avec PT

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry