En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 750 NM, - 1FW32031UH725AA0-ZT20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 750 NM,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couple de rotation nominal - 750 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080122570

Réf. Fournisseur

1FW32031UH725AA0-ZT20

Marque

Siemens Industry

couple de rotation nominal:

750 Nm

SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 270RPM, 21,2 kW 750Nm, 59A, 311 V 300RPM, 23,6 kW 750Nm, 59A, 343 V 330RPM, 25,9 kW 750Nm, 59A, 376 V refroidissement par eau résolveur 15bits (résolveur R15DQ) Montage du codeur par courroie IMB 14 B

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry