🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TP Converter Cord 15/RJ45 2 m - 6XV18502EH20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TP Converter Cord 15/RJ45 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401609

Réf. Sonepar

00080940273

Réf. Fournisseur

6XV18502EH20

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.48 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

-99999 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

42 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

42 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

42 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

valeur NVP:

-99999 %

cordon convertisseur TP 15/RJ45 pour Industrial Ethernet TP Cord, connect. avec 1x prise femelle ITP 15 points et 1x unité RJ45, pour la conversion d'une interface d'appareil terminal RJ45 en une interface d'appareil terminal ITP, avec étri

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry