🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TP Cord 15/RJ45 0,5 m - 6XV18502LE50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TP Cord 15/RJ45 0,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401760

Réf. Sonepar

00080940374

Réf. Fournisseur

6XV18502LE50

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

7

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.48 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

42 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

42 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

42 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

valeur NVP:

-99999 %

Industrial Ethernet TP Cord 15/RJ45, cordon TP connectorisé avec 1x connecteur RJ45 et 1x 15 points connecteur ITP, longueur 0,5m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry