🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - TP Cord+ RJ45/RJ45 0,5 m - 6XV18704HE50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TP Cord+ RJ45/RJ45 0,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 8

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 0.5 mm

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca

  • diamètre externe approx. - 6.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801184

Réf. Sonepar

00080380118

Réf. Fournisseur

6XV18704HE50

Marque

Siemens Industry

nombre de conducteurs:

8

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

0.5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

62 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

62 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

62 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

valeur NVP:

76 %

IE TP Cord PLUS RJ45/RJ45, (CAT6A), câble S/FTP 4x2, connectorisé avec 2 connecteurs RJ45 pour verrouillage EasyClip verrouillage, longueur 0,5m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry