En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TP Cord RJ45/RJ45 15 m red - 6XV18704RN15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TP Cord RJ45/RJ45 15 m red

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623800040

Réf. Sonepar

00080380004

Réf. Fournisseur

6XV18704RN15

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

rouge

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.5 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

62 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

62 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

62 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

valeur NVP:

76 %

résistant aux UV:

Non

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, (CAT6A), câble S/FTP 4x2 (rouge), connectorisé avec 2 connecteurs RJ45, longueur 15m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry