En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TR PN/PN(S6)(KVA):1 /5,043 UPRI(V):575-5 - 4AM57428BD400FA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TR PN/PN(S6)(KVA):1 /5,043 UPRI(V):575-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 575...575 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 1000 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869964737

Réf. Sonepar

00080996473

Réf. Fournisseur

4AM57428BD400FA1

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

575...575 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

1000 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

550...550 V

tension primaire 3:

525...525 V

tension primaire 4:

500...500 V

tension primaire 5:

480...480 V

tension primaire 6:

460...460 V

tension primaire 7:

440...440 V

tension primaire 8:

415...415 V

tension primaire 9:

400...400 V

tension primaire 10:

380...380 V

tension secondaire 2:

115...115 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.17 %

largeur:

152 mm

hauteur:

144 mm

profondeur:

132 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 1 /5,043 ; Upri(V) : 575-550-525-500-480- 460-440 -415-400-380-230-220-200-190 ; Usec(V) : 230-2x115 ; Isec(A) : 4,35-8,7 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry