En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRAF PN PN(S6)2,5 15,6KVA USEC230-2X115V - 4AM65428BD400FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRAF PN PN(S6)2,5 15,6KVA USEC230-2X115V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 575...575 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 2500 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869964799

Réf. Sonepar

00080996479

Réf. Fournisseur

4AM65428BD400FA0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

575...575 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

2500 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

550...550 V

tension primaire 3:

525...525 V

tension primaire 4:

500...500 V

tension primaire 5:

480...480 V

tension primaire 6:

460...460 V

tension primaire 7:

440...440 V

tension primaire 8:

415...415 V

tension primaire 9:

400...400 V

tension primaire 10:

380...380 V

tension secondaire 2:

115...115 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.84 %

largeur:

194 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

178 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):2,5 /15,6; UPRI(V):575-550-525-500- 480-460 -440-415-400-380-230-220-200- 190; USEC(V):230-2X115; ISEC(A):10,9-21,8; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : C

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry